onsemi 抵抗内蔵トランジスタ, NPN, 表面実装, NSS20501UW3T2G

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(25個)注文コード81441589品番NSS20501UW3T2G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

トランジスタタイプ = NPN
最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 20 V
パッケージタイプ = WDFN
実装タイプ = 表面実装
最大パワー消費 = 1.5 W
最小DC電流ゲイン = 250
トランジスタ構成 = シングル
最大エミッタ-ベース間電圧 = 6 V dc
ピン数 = 3
1チップ当たりのエレメント数 = 1
寸法 = 2 x 2 x 0.75mm

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする