曜日別特売
ISL9V3040P3 Fairchild Semiconductor Nチャンネル IGBT 450 V 21 A, 3-Pin TO-220AB シングル FAIRCHILD SEMICONDUCTOR 81442219

Fairchild Semiconductor Nチャンネル IGBT 450 V 21 A, 3-Pin TO-220AB シングル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(50個)注文コード81442219品番ISL9V3040P3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

最大連続コレクタ電流 = 21 A
最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 450 V
最大ゲート-エミッタ間電圧 = ±14V
最大パワー消費 = 150 W
パッケージタイプ = TO-220AB
実装タイプ = スルーホール
チャンネルタイプ = N
ピン数 = 3
トランジスタ構成 = シングル
寸法 = 10.67 x 4.7 x 16.3mm
動作温度 Max = +175 ℃
ディスクリートIGBT、Fairchild Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする