MJE15034G onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 8 A, MJE15034G onsemi 81442359

onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 8 A, MJE15034G

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(50個)注文コード81442359品番MJE15034G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

トランジスタタイプ = NPN
最大DCコレクタ電流 = 8 A
最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 350 V
パッケージタイプ = TO-220
実装タイプ = スルーホール
最大パワー消費 = 50 W
トランジスタ構成 = シングル
最大コレクタ-ベース間電圧 = 350 V dc
最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V dc
最大動作周波数 = 1 MHz
ピン数 = 3
1チップ当たりのエレメント数 = 1
寸法 = 10.53 x 4.83 x 15.75mm
バイポーラパワートランジスタは、オーディオアンプの高周波ドライバとして使用するように設計されています。高電流利得帯域幅積 TO-220 コンパクトパッケージ これらのデバイスは鉛フリーです

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする