曜日別特売

onsemi トランジスタ, PNP, スルーホール, -5 A, MJF127G

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(50個)注文コード81442700品番MJF127G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198

トランジスタタイプ = PNP
最大DCコレクタ電流 = -5 A
最大コレクタ- エミッタ間電圧 = -100 V
パッケージタイプ = TO-220
実装タイプ = スルーホール
最大パワー消費 = 30 W
トランジスタ構成 = シングル
最大コレクタ-ベース間電圧 = 100 V dc
最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V dc
最大動作周波数 = 1 MHz
ピン数 = 3
1チップ当たりのエレメント数 = 1
動作温度 Max = +150 ℃mm
ダーリントンバイポーラパワートランジスタは、汎用アンプ及びスイッチング用途向けに設計され、デバイスの取り付け面をヒートシンク又はシャーシから電気的に絶縁する必要があります。電気的に普及した TIP122 および TIP127 に類似しています 100 VCEO ( sus ) 定格コレクタ電流: 5 A 分離ワッシャは不要です システムコストの削減 高 DC 電流ゲイン: 2000 (最小) @ IC = 3 ADC 鉛フリーパッケージを用意

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする