STP80NF12 STMicroelectronics Nチャンネル MOSFET120 V 80 A スルーホール パッケージTO-220 3 ピン STMicro 81442754

STMicroelectronics Nチャンネル MOSFET120 V 80 A スルーホール パッケージTO-220 3 ピン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(50個)注文コード81442754品番STP80NF12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

チャンネルタイプ N
最大連続ドレイン電流 80 A
最大ドレイン-ソース間電圧 120 V
シリーズ STripFET
実装タイプ スルーホール
ピン数 3
最大ドレイン-ソース間抵抗 18 mΩ
チャンネルモード エンハンスメント型
最低ゲートしきい値電圧 2V
最大パワー消費 300 W
トランジスタ構成 シングル
最大ゲート-ソース間電圧 -20 V, +20 V
幅 4.6mm
動作温度 Min -55 ℃mm
NチャンネルSTripFET、STMicroelectronics

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする