曜日別特売
BDW93C STMicroelectronics NPN ダーリントントランジスタ, 100 V, 12 A, 3-Pin TO-220 STMicro 81442806

STMicroelectronics NPN ダーリントントランジスタ, 100 V, 12 A, 3-Pin TO-220

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット(50個)注文コード81442806品番BDW93C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

トランジスタタイプ = NPN
最大連続コレクタ電流 = 12 A
最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 100 V
パッケージタイプ = TO-220
実装タイプ = スルーホール
ピン数 = 3
トランジスタ構成 = シングル
1チップ当たりのエレメント数 = 1
最小DC電流ゲイン = 100
最大ベース-エミッタ間飽和電圧 = 4 V
最大コレクタ-ベース間電圧 = 100 V
最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 = 3 V
最大コレクタカットオフ電流 = 0.1mA
寸法 = 10.4 x 4.6 x 9.15mm
NPNダーリントントランジスタ、STMicroelectronics

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする