曜日別特売
1N4004G onsemi スイッチングダイオード スルーホール, シングル,エレメント数 1 DO-41, 2-Pin 1.1V onsemi 81442840

onsemi スイッチングダイオード スルーホール, シングル,エレメント数 1 DO-41, 2-Pin 1.1V

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1袋(50個)注文コード81442840品番1N4004G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥736
販売価格(税別)
669

ダイオード構成 シングル
1チップ当たりのエレメント数 1
パッケージタイプ DO-41
ダイオードテクノロジー シリコンジャンクション
最大順方向降下電圧 1.1V
動作温度 Min -65 ℃
動作温度 Max +175 ℃
高さ 5.2mm
寸法 2.7 (Dia.) 5.2mm
直径 2.7mm
ON Semi 1N4001-1N4007アキシャルリード標準回復整流器. このON Semiconductor製品シリーズは、一般的な低電力用途向けに特別に設計された標準整流器です。この製品は、外部表面に腐食耐性があり、端子リードが容易にはんだ付けできる仕上げが施されています。これにより、顧客に効果的で信頼性の高い製品を提供します。. 特長:. ケース: エポキシ、成形 重量: 25 仕上げ: 外面は耐食性、端子リードははんだ付け可能 はんだ付け用の鉛温度: 最大260 (10秒間) 極性: 極性バンドでカソードを表示. 主な用途. 高周波インバータ フリーホイールダイオード 極性保護ダイオード

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする