MUR1560G onsemi ダイオード スルーホール, シングル,エレメント数 1 TO-220AC, 2-Pin 1.5V onsemi 81442937

onsemi ダイオード スルーホール, シングル,エレメント数 1 TO-220AC, 2-Pin 1.5V

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(50個)注文コード81442937品番MUR1560G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

ダイオード構成 = シングル
1チップ当たりのエレメント数 = 1
パッケージタイプ = TO-220AC
ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション
ピン数 = 2V
動作温度 Min = -65 ℃
動作温度 Max = +175 ℃
長さ = 10.29mm
幅 = 4.82mm
高さ = 9.27mm
寸法 = 9.27 x 10.29 x 4.82mm
メーカー品番がNSV-又はS-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. 整流ダイオード、10 A → 30 A、ON Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする