曜日別特売
SS18 onsemi 整流ダイオード, 1A, 80V 表面実装, 2-Pin DO-214AC (SMA) ショットキーバリア 850mV onsemi 81442998

onsemi 整流ダイオード, 1A, 80V 表面実装, 2-Pin DO-214AC (SMA) ショットキーバリア 850mV

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット(50個)注文コード81442998品番SS18
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = DO-214AC (SMA)
最大連続 順方向電流 = 1A
ピーク逆繰返し電圧 = 80V
ダイオード構成 = シングル
整流タイプ = ショットキー整流器
ダイオードタイプ = ショットキー
ピン数 = 2
最大順方向降下電圧 = 850mV
1チップ当たりのエレメント数 = 1
ダイオードテクノロジー = ショットキーバリア
ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 40A
Fairchild Semiconductorショットキーバリア整流器ダイオード、シングル

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする