BC547B onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 100 mA, BC547B onsemi 81443330

onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 100 mA, BC547B

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1袋(50個)注文コード81443330品番BC547B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

トランジスタタイプ = NPN
最大DCコレクタ電流 = 100 mA
最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 45 V
パッケージタイプ = TO-92
実装タイプ = スルーホール
最大パワー消費 = 500 mW
最小DC電流ゲイン = 200, 420
トランジスタ構成 = シングル
最大コレクタ-ベース間電圧 = 50 V
最大エミッタ-ベース間電圧 = 6 V
最大動作周波数 = 300 MHz
ピン数 = 3
1チップ当たりのエレメント数 = 1
寸法 = 4.58 x 3.86 x 4.58mm
onsemi 小信号NPNトランジスタ 40 → 50 V

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする