STF28NM50N STMicroelectronics Nチャンネル MOSFET500 V 21 A スルーホール パッケージTO-220FP 3 ピン STMicro 81443515

STMicroelectronics Nチャンネル MOSFET500 V 21 A スルーホール パッケージTO-220FP 3 ピン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(50個)注文コード81443515品番STF28NM50N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

チャンネルタイプ N
最大連続ドレイン電流 21 A
最大ドレイン-ソース間電圧 500 V
シリーズ MDmesh
実装タイプ スルーホール
ピン数 3
最大ドレイン-ソース間抵抗 158 mΩ
チャンネルモード エンハンスメント型
最大ゲートしきい値電圧 4V
最低ゲートしきい値電圧 2V
最大パワー消費 35 W
トランジスタ構成 シングル
最大ゲート-ソース間電圧 -25 V, +25 V
幅 4.6mm
高さ 16.4mm
NチャンネルMDmesh、500 V、STMicroelectronics

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする