実装タイプ = 表面実装
シュミットトリガ入力 = あり
パッケージタイプ = SOIC
ピン数 = 14
論理回路 = HCT
入力タイプ = シュミットトリガ
動作供給電圧 Max = 5.5 V
高レベル出力電流 Max = 4.8mA
最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 18 ns @ 15 pF
動作供給電圧 Min = 4.5 V
低レベル出力電流 Max = 4.8mA
幅 = 4mm
MM74HCT14 は、 Advanced シリコンゲート CMOS 技術を使用して、標準 CMOS の低電力損失と高いノイズ耐性を実現し、 10 個の LS-TTL 負荷を駆動できます。74HCT ロジックファミリは、機能的かつピン配列で、標準 74LS ロジックファミリと互換性があります。VCC とアースへの内部ダイオードクランプにより、静電放電によって入力が損傷から保護されます。標準伝搬遅延: 13 ns 広い電源電圧範囲: 4.5V ~ 5.5V 低静止電流:最大 10 μ A 低入力電流:最大 1 μ A LS-TTL 負荷 10 個のファンアウト 標準ヒステリシス電圧: 0.6 V @ VCC = 4.5 V TTL 、 LS ピン配列、及び入力しきい値に対応 用途 この製品は汎用で、さまざまな用途に適しています。