ロジックタイプ = インバータ
出力タイプ = LSTTL
1チップ当たりのエレメント数 = 6
シュミットトリガ入力 = なし
最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 105 ns @ 50 pF
高レベル出力電流 Max = -5.2mA
低レベル出力電流 Max = 5.2mA
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOIC
ピン数 = 14
論理回路 = LS
寸法 = 8.75 x 4 x 1.5mm
動作供給電圧 Max = 6 Vmm
幅 = 4mm
74HCUファミリ、ON Semiconductor. 高速CMOSロジック(バッファなし) 供給電圧Vcc範囲: 2.0 → 6.0 V シンク又はソース: 4 mA @ Vcc = 4.5 V ESD保護は、JESD22の200 Vマシンモデル(A115-A)、2000 V人体モデル(A114-A)、1000 V帯電デバイスモデルに対応