onsemi ロジックゲート, AND, 表面実装, 2-入力, 74

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(55個)注文コード81443856品番74ACT08SC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

ロジックタイプ = AND
実装タイプ = 表面実装
エレメント数 = 4
ゲートあたりの入力数 = 2
パッケージタイプ = SOIC
ピン数 = 14
論理回路 = ACT
動作供給電圧 Max = 5.5 V
高レベル出力電流 Max = -24mA
最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 10 ns @ 50 pF
動作供給電圧 Min = 4.5 V
低レベル出力電流 Max = 24mA
幅 = 4mm
AC/ACT08 には、 4 つの 2 入力 AND ゲートがあります。ICC は 74AC のみで 50% 削減されました 出力ソース / シンク: 24 mA 用途 この製品は汎用で、さまざまな用途に適しています。

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする