74AC14SC onsemi インバータ インバータ シュミットトリガ 74 onsemi 81443890

onsemi インバータ インバータ シュミットトリガ 74

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット(55個)注文コード81443890品番74AC14SC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

ロジックタイプ = インバータ
入力タイプ = シュミットトリガ
1チップ当たりのエレメント数 = 6
シュミットトリガ入力 = あり
最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 10 ns @ 5 V, 13.5 ns @ 3.3 V
高レベル出力電流 Max = -24mA
低レベル出力電流 Max = 24mA
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOIC
ピン数 = 14
論理回路 = AC
寸法 = 8.75 x 4 x 1.5mm
動作供給電圧 Max = 6 Vmm
幅 = 4mm
74ACファミリ、Fairchild Semiconductor. アドバンスドCMOSロジック 動作電圧: 1.5 → 5.5及び2 → 6 互換性: 入力CMOS、出力CMOS

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする