曜日別特売
KSC2690AYSTU onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 1.2 A, KSC2690AYSTU onsemi 81444048

onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 1.2 A, KSC2690AYSTU

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット(60個)注文コード81444048品番KSC2690AYSTU
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

トランジスタタイプ = NPN
最大DCコレクタ電流 = 1.2 A
最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 160 V
パッケージタイプ = TO-126
実装タイプ = スルーホール
最大パワー消費 = 20 W
最小DC電流ゲイン = 160
トランジスタ構成 = シングル
最大コレクタ-ベース間電圧 = 160 V
最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V
最大動作周波数 = 1 MHz
ピン数 = 3
1チップ当たりのエレメント数 = 1
動作温度 Max = +150 ℃mm
パワーNPNトランジスタ、Fairchild Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする