1.5KE15A STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 27.2V, 1.5KE15A STMicro 81444407

STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 27.2V, 1.5KE15A

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1袋(600個)注文コード81444407品番1.5KE15A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

ダイオード構成 シングル
最大クランピング電圧 27.2V
最小ブレークダウン電圧 14.3V
実装タイプ スルーホール
パッケージタイプ DO-201
最大逆スタンドオフ電圧 12.8V
ピン数 2
ピークパルスパワー消費 1500W
最大ピークパルス電流 368A
1チップ当たりのエレメント数 1
動作温度 Min -65 ℃
動作温度 Max +175 ℃mm
幅 5.3mm
Transil TVSアキシャル単方向1500 W、STMicroelectronics

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする