曜日別特売
74LCX125MTC onsemi バッファ,ラインドライバ表面実装, 14-Pin, 回路数:4, 74LCX125MTC onsemi 81444504

onsemi バッファ,ラインドライバ表面実装, 14-Pin, 回路数:4, 74LCX125MTC

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット(94個)注文コード81444504品番74LCX125MTC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

論理回路 = LCX
ロジックタイプ = バッファ, ラインドライバ
インターフェース = バッファ&ラインドライバIC
入力タイプ = シングルエンド
出力タイプ = 3ステート
極性 = 非反転
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = TSSOP
ピン数 = 14
高レベル出力電流 Max = -24mA
低レベル出力電流 Max = 24mA
最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 6.5 ns @ 2.7 V
寸法 = 5 x 4.4 x 0.9mm
動作供給電圧 Min = 2 V
伝播遅延テスト条件 = 50pF
74LCXファミリ、Fairchild Semiconductor. 高性能高速(低電圧) CMOSロジック 動作電圧範囲: 2.0 → 3.6 V 5 V許容入力 / 出力

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする