MC74VHC14DTG onsemi インバータ インバータ シュミットトリガ 74 onsemi 81444529

onsemi インバータ インバータ シュミットトリガ 74

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(96個)注文コード81444529品番MC74VHC14DTG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

ロジックタイプ = インバータ
入力タイプ = シュミットトリガ
出力タイプ = バイポーラ ショットキー TTL
1チップ当たりのエレメント数 = 6
シュミットトリガ入力 = あり
最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 18.5 ns @ 50 pF
高レベル出力電流 Max = -8mA
低レベル出力電流 Max = 8mA
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = TSSOP
ピン数 = 14
論理回路 = VHC
寸法 = 5.1 x 4.5 x 1.05mm
高さ = 1.05mm
長さ = 5.1mm
74VHCファミリ、ON Semiconductor. ON Semiconductor社のアドバンスド74VHC高速シリコンゲートCMOSロジックファミリ製品は、CMOS低電力損失の利点を維持しながら、同等のバイポーラ ショットキーTTLと同様の高速動作を提供します。. アドバンスド高速及び低電力CMOSロジック 動作電圧範囲: 2.0 → 5.5 V 7 V許容入力

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする