Susumu Co SMDレジスタ, 200Ω, 0603 (1608M), 0.063W RR0816P-201-D

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード81444696 品番RR0816P-201-D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329

抵抗 = 200Ω
テクノロジー = 薄膜
パッケージ/ケース = 0603 (1608M)
許容差 = ±0.5%
定格電力 = 0.063W
温度係数 = ±25ppm/℃
シリーズ = RR
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +125℃
高精度金属皮膜チップ抵抗器,RR0816シリーズ(1608サイズ 0.5%). 1608(ミリサイズ)チップ抵抗器 高周波特性および直線性に優れた薄膜チップ抵抗器 鉛フリーはんだ対応

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする