曜日別特売
MUN5335DW1T1G onsemi 抵抗内蔵トランジスタ, NPN/PNP, 表面実装, 100 mA, MUN5335DW1T1G onsemi 81444888

onsemi 抵抗内蔵トランジスタ, NPN/PNP, 表面実装, 100 mA, MUN5335DW1T1G

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(100個)注文コード81444888品番MUN5335DW1T1G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

トランジスタタイプ = NPN/PNP
最大DCコレクタ電流 = 100 mA
最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 50 V
パッケージタイプ = SOT-363
実装タイプ = 表面実装
最大パワー消費 = 385 mW
最大コレクタ-ベース間電圧 = 50 V
ピン数 = 6
1チップ当たりのエレメント数 = 2
寸法 = 2.2 x 1.35 x 1mm

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする