曜日別特売
MMSZ5245ET1G onsemi ツェナーダイオード 15V 表面実装 500 mW onsemi 81445019

onsemi ツェナーダイオード 15V 表面実装 500 mW

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(100個)注文コード81445019品番MMSZ5245ET1G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

標準ツェナー電圧 = 15V
1チップ当たりのエレメント数 = 1
最大パワー消費 = 500 mW
パッケージタイプ = SOD-123
ツェナータイプ = 電圧レギュレータ
ツェナー電圧許容性 = 5%
ピン数 = 2
テスト電流 = 8.5mA
最大ツェナーインピーダンス = 16Ω
最大逆漏れ電流 = 100nA
寸法 = 2.84 x 1.8 x 1.25mm
動作温度 Min = -55 ℃
ツェナーダイオード500 mW、MMSZ52xxxT1G / SZMMSZ52xxxT1Gシリーズ、ON Semiconductor. 表面実装ケース: SOD-123

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする