Susumu Co SMDレジスタ, 22kΩ, 0805 (2012M), 0.1W RR1220P-223-D

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード81445405 品番RR1220P-223-D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389

抵抗 = 22kΩ
テクノロジー = 薄膜
パッケージ/ケース = 0805 (2012M)
許容差 = ±0.5%
定格電力 = 0.1W
温度係数 = ±25ppm/℃
シリーズ = RR
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +125℃
金属皮膜チップ抵抗器(精密級) RRシリーズ. 高精度薄膜面実装抵抗器. 特長と利点. 優れた抵抗値許容差. 周波数性能. ノイズ特性. 直線性. 製品用途の情報. 高精度の抵抗器が求められる家庭用電化製品. あらゆる分野の電子機器における汎用抵抗器

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする