曜日別特売
1N4746A onsemi ツェナーダイオード 18V スルーホール 1 W onsemi 81445588

onsemi ツェナーダイオード 18V スルーホール 1 W

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1袋(100個)注文コード81445588品番1N4746A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
889

標準ツェナー電圧 = 18V
1チップ当たりのエレメント数 = 1
最大パワー消費 = 1 W
パッケージタイプ = DO-41
ツェナータイプ = 汎用
ツェナー電圧許容性 = 5%
ピン数 = 2
テスト電流 = 14mA
最大ツェナーインピーダンス = 20Ω
最大逆漏れ電流 = 5μA
寸法 = 2.72 (Dia.) x 5.2mm
動作温度 Min = -65 ℃
ツェナーダイオード1 W、1N4728A~1N4758Aシリーズ、Fairchild Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする