抵抗 = 20kΩ テクノロジー = 薄膜 パッケージ/ケース = 0603 (1608M) 許容差 = ±0.5% 定格電力 = 0.063W 温度係数 = ±25ppm/℃ シリーズ = RR 動作温度 Min = -55℃ 動作温度 Max = +125℃ 高精度金属皮膜チップ抵抗器,RR0816シリーズ(1608サイズ 0.5%). 1608(ミリサイズ)チップ抵抗器 高周波特性および直線性に優れた薄膜チップ抵抗器 鉛フリーはんだ対応