商品レビューを投稿する内容量1セット(3000個)注文コード81447837品番BAV70LT1G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,468販売価格(税別)
ダイオード構成 = コモンカソード
1チップ当たりのエレメント数 = 2
パッケージタイプ = SOT-23
ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション
ピン数 = 3V
動作温度 Min = -55 ℃
動作温度 Max = +150 ℃
長さ = 2.9mm
幅 = 1.3mm
高さ = 0.94mm
寸法 = 0.94 x 2.9 x 1.3mm
メーカー品番がS-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. 小信号スイッチングダイオード、ON Semiconductor