商品レビューを投稿する内容量1セット(3000個)注文コード81448406品番BZX84B15LT1G
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178販売価格(税別)
標準ツェナー電圧 = 15V
1チップ当たりのエレメント数 = 1
最大パワー消費 = 300 mW
パッケージタイプ = SOT-23
ツェナータイプ = 電圧レギュレータ
ツェナー電圧許容性 = 5%
ピン数 = 3
テスト電流 = 5mA
最大ツェナーインピーダンス = 30Ω
最大逆漏れ電流 = 50nA
寸法 = 3.04 x 1.4 x 1.01mm
動作温度 Max = +150 ℃mV/K
ツェナーダイオード225 mW、BZX84BxxxLT、BZX84CxxxLTシリーズ、ON Semiconductor. ツェナー電圧公差: 2 % (BZX84B)、約5 % (BZX84C) 表面実装ケース: SOT-23