曜日別特売
DTC143EET1G onsemi 抵抗内蔵トランジスタ, NPN, 表面実装, 100 mA, DTC143EET1G onsemi 81448625

onsemi 抵抗内蔵トランジスタ, NPN, 表面実装, 100 mA, DTC143EET1G

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(3000個)注文コード81448625品番DTC143EET1G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

トランジスタタイプ = NPN
最大DCコレクタ電流 = 100 mA
最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 50 V
パッケージタイプ = SC-75
実装タイプ = 表面実装
最大パワー消費 = 300 mW
トランジスタ構成 = シングル
ピン数 = 3
1チップ当たりのエレメント数 = 1
寸法 = 1.65 x 0.9 x 0.8mm

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする