曜日別特売
MMBTA92LT1G onsemi トランジスタ, PNP, 表面実装, -500 mA, MMBTA92LT1G onsemi 81448774

onsemi トランジスタ, PNP, 表面実装, -500 mA, MMBTA92LT1G

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(3000個)注文コード81448774品番MMBTA92LT1G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

トランジスタタイプ = PNP
最大DCコレクタ電流 = -500 mA
最大コレクタ- エミッタ間電圧 = -300 V
パッケージタイプ = SOT-23
実装タイプ = 表面実装
最大パワー消費 = 300 mW
最小DC電流ゲイン = 25
トランジスタ構成 = シングル
最大コレクタ-ベース間電圧 = 300 V
最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V
最大動作周波数 = 50 MHz
ピン数 = 3
1チップ当たりのエレメント数 = 1
動作温度 Max = +150 ℃mm
先頭にSの付いたメーカー品番はAEC-Q101規格に適合する車載製品です。

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする