標準ツェナー電圧 = 8.2V
1チップ当たりのエレメント数 = 1
最大パワー消費 = 500 mW
パッケージタイプ = SOD-123
ツェナータイプ = 電圧レギュレータ
ツェナー電圧許容性 = 5%
ピン数 = 2
テスト電流 = 20mA
最大ツェナーインピーダンス = 200 Ω @ 0.25 mA, 8 Ω @ 20 mA
最大逆漏れ電流 = 3μA
寸法 = 2.84 x 1.8 x 1.25mm
動作温度 Min = -55 ℃mA
便利な表面実装プラスチック SOD-123 パッケージに収められた 3 つのツェナーダイオード完全シリーズ。これらのデバイスは、リードレス 34 パッケージスタイルの便利な代替品となります。FR-4 又は FR-5 ボードの定格 503 mW 広いツェナー逆電圧範囲: 2.4 → 110 V 最適な自動基板アセンブリ用のパッケージです 高密度用途向けの小型パッケージサイズ 汎用、中電流 機械的特性: ケース:自由に変形できる熱硬化性プラスチックケース 仕上げ:耐腐食性仕上げ、簡単にはんだ付け可能 はんだ付け目的での最大ケース温度: 260 ° C ( 10 秒間) 極性:カソードは極性バンドで表示 鉛フリーパッケージを用意