LM431SCCM3X onsemi 基準電圧IC, 出力:2.5 - 36V 表面実装 可変, 3ピン, LM431SCCM3X onsemi 81449456

onsemi 基準電圧IC, 出力:2.5 - 36V 表面実装 可変, 3ピン, LM431SCCM3X

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット(3000個)注文コード81449456品番LM431SCCM3X
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

公称電圧 = 2.5 - 36V
パッケージタイプ = SOT-23
基準タイプ = 可変
立上がり精度 = ±0.5 %
実装タイプ = 表面実装
トポロジー = シャント
出力電流 Max = 100mA
出力電圧 Min = 2.5 (カソード) V
出力電圧 Max = 36 V
ピン数 = 3
寸法 = 2.92 x 1.3 x 0.93mm
幅 = 1.3mm
電圧リファレンス、調節可能、Fairchild Semiconductor. このFairchild Semiconductorの低電力、低電流用途向けシャントレギュレータは、調整可能 / プログラム可能な出力電圧と優れた熱安定性を特長としています。 このシャントレギュレータは、低ダイナミック出力インピーダンスと高速ターンオン応答特性を備え、産業用使用温度範囲で動作します。

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする