曜日別特売
MMBZ5246BLT1G onsemi ツェナーダイオード 16V 表面実装 300 mW onsemi 81449648

onsemi ツェナーダイオード 16V 表面実装 300 mW

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(3000個)注文コード81449648品番MMBZ5246BLT1G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

標準ツェナー電圧 = 16V
1チップ当たりのエレメント数 = 1
最大パワー消費 = 300 mW
パッケージタイプ = SOT-23
ツェナータイプ = 電圧レギュレータ
ツェナー電圧許容性 = 5%
ピン数 = 3
テスト電流 = 7.8mA
最大ツェナーインピーダンス = 17Ω
最大逆漏れ電流 = 100nA
寸法 = 2.9 x 1.3 x 0.94mm
動作温度 Max = +150 ℃
ツェナーダイオード225 mW、MMBZ52、SZMMBZ52シリーズ、ON Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする