曜日別特売
SM15T36A STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 64.3V, SM15T36A STMicro 81449867

STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 64.3V, SM15T36A

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(2500個)注文コード81449867品番SM15T36A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

ダイオード構成 シングル
最大クランピング電圧 64.3V
最小ブレークダウン電圧 34.2V
実装タイプ 表面実装
パッケージタイプ SMC
最大逆スタンドオフ電圧 30.8V
ピン数 2
ピークパルスパワー消費 1500W
最大ピークパルス電流 156A
1チップ当たりのエレメント数 1
動作温度 Min -55 ℃
寸法 7.15 6.25 2.45mm
幅 6.25mm
Transil TVS SMT単方向1500 W、SM15Tシリーズ、STMicroelectronics

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする