曜日別特売
ITA6V1U1RL STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 12V, ITA6V1U1RL STMicro 81450025

STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 12V, ITA6V1U1RL

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(2500個)注文コード81450025品番ITA6V1U1RL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

方向性タイプ 双方向
最大クランピング電圧 12V
最小ブレークダウン電圧 6.51V
実装タイプ 表面実装
パッケージタイプ SOIC
最大逆スタンドオフ電圧 5V
ピン数 8
ピークパルスパワー消費 300W
最大ピークパルス電流 25A
ESD保護 あり
1チップ当たりのエレメント数 6
動作温度 Max +125 ℃mm
高さ 1.5mm
Transil双方向アレイ、データ回線保護300 W用、ITAシリーズ、STMicroelectronics. High Surge capability Transil Array Ipp 40A (8/20μs) Peak Pulse Power 300W (8/20μs) Multiple Bidirectional Transil protection functions

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする