曜日別特売
STD65N55F3 STMicroelectronics Nチャンネル MOSFET55 V 80 A 表面実装 パッケージDPAK (TO-252) 3 ピン STMicro 81450034

STMicroelectronics Nチャンネル MOSFET55 V 80 A 表面実装 パッケージDPAK (TO-252) 3 ピン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(2500個)注文コード81450034品番STD65N55F3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥648,780
販売価格(税別)
589,800

チャンネルタイプ N
最大連続ドレイン電流 80 A
最大ドレイン-ソース間電圧 55 V
シリーズ STripFET F3
実装タイプ 表面実装
ピン数 3
最大ドレイン-ソース間抵抗 8.5 mΩ
チャンネルモード エンハンスメント型
最大ゲートしきい値電圧 4V
最低ゲートしきい値電圧 2V
最大パワー消費 110 W
トランジスタ構成 シングル
最大ゲート-ソース間電圧 -20 V, +20 V
長さ 6.6mm
高さ 2.4mm
NチャンネルSTripFET F3、STMicroelectronics. 広い絶縁破壊電圧範囲のSTripFET MOSFETは、超低ゲート電荷量及び低オン抵抗を提供します。

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする