MC14584BDR2G onsemi インバータ インバータ シュミットトリガ MC14584BDR2G onsemi 81450488

onsemi インバータ インバータ シュミットトリガ MC14584BDR2G

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(2500個)注文コード81450488品番MC14584BDR2G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥80,278
販売価格(税別)
72,980

ロジックタイプ = インバータ
入力タイプ = シュミットトリガ
1チップ当たりのエレメント数 = 6
シュミットトリガ入力 = あり
最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 100 ns @ 10 V, 250 ns @ 5 V, 80 ns @ 15 V
高レベル出力電流 Max = -4.2mA
低レベル出力電流 Max = 4.2mA
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOIC
ピン数 = 14
論理回路 = 4000
寸法 = 8.75 x 4 x 1.5mm
高さ = 1.5mm
幅 = 4mm
4000シリーズインバータ及びバッファ、ON Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする