BCX70K Nexperia トランジスタ, NPN, 表面実装, 100 mA, BCX70K nexperia 81450829

Nexperia トランジスタ, NPN, 表面実装, 100 mA, BCX70K

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1袋(200個)注文コード81450829品番BCX70K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

トランジスタタイプ = NPN
最大DCコレクタ電流 = 100 mA
最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 45 V
パッケージタイプ = SOT-23
実装タイプ = 表面実装
最大パワー消費 = 250 mW
最小DC電流ゲイン = 380
トランジスタ構成 = シングル
最大コレクタ-ベース間電圧 = 45 V
最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V
最大動作周波数 = 100 MHz
ピン数 = 3
1チップ当たりのエレメント数 = 1
寸法 = 3 x 1.4 x 1mm
汎用NPNトランジスタ、Nexperia

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする