曜日別特売
MM3Z3V6B onsemi ツェナーダイオード 3.6V 表面実装 200 mW onsemi 81451005

onsemi ツェナーダイオード 3.6V 表面実装 200 mW

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット(200個)注文コード81451005品番MM3Z3V6B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

標準ツェナー電圧 = 3.6V
1チップ当たりのエレメント数 = 1
最大パワー消費 = 200 mW
パッケージタイプ = SOD-323F
ツェナー電圧許容性 = 2%
ピン数 = 2
テスト電流 = 5mA
最大ツェナーインピーダンス = 84Ω
最大逆漏れ電流 = 4.5μA
寸法 = 1.3 x 1.7 x 1mm
動作温度 Max = +150 ℃
ツェナーダイオード200 mW、MM3Z-B、MM3Z-Cシリーズ、Fairchild Semiconductor. ツェナー電圧公差: 2 % (Bシリーズ)、5 % (Cシリーズ) 表面実装ケース: SOD-323F

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする