DAP222G onsemi 整流ダイオード, コモンアノード, 100mA, 80V 表面実装, 3-Pin SOT-416 (SC-75) シリコンジャンクション 1.2V onsemi 81451118

onsemi 整流ダイオード, コモンアノード, 100mA, 80V 表面実装, 3-Pin SOT-416 (SC-75) シリコンジャンクション 1.2V

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(200個)注文コード81451118品番DAP222G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOT-416 (SC-75)
最大連続 順方向電流 = 100mA
ピーク逆繰返し電圧 = 80V
ダイオード構成 = コモンアノード
整流タイプ = スイッチング
ダイオードタイプ = 整流器
ピン数 = 3
最大順方向降下電圧 = 1.2V
1チップ当たりのエレメント数 = 2
ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション
ピーク逆回復時間 = 10ns
ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 2A
メーカー品番がS-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. 小信号スイッチングダイオード、ON Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする