標準ツェナー電圧 = 12V
1チップ当たりのエレメント数 = 1
最大パワー消費 = 200 mW
パッケージタイプ = SOD-323
ツェナータイプ = 電圧レギュレータ
ツェナー電圧許容性 = 2%
ピン数 = 2
テスト電流 = 5mA
最大ツェナーインピーダンス = 25Ω
最大逆漏れ電流 = 100nA
寸法 = 1.8 x 1.35 x 1mm
標準電圧温度係数 = 6mV/K
ツェナーダイオード200 mW、MM3Zシリーズ、ON Semiconductor. 表面実装ケース: SOD-323 (SC-76)