1N5231CTR onsemi ツェナーダイオード 5.1V スルーホール 500 mW onsemi 81451626

onsemi ツェナーダイオード 5.1V スルーホール 500 mW

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1袋(200個)注文コード81451626品番1N5231CTR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

標準ツェナー電圧 = 5.1V
1チップ当たりのエレメント数 = 1
最大パワー消費 = 500 mW
パッケージタイプ = DO-35
ツェナータイプ = 汎用
ツェナー電圧許容性 = 2%
ピン数 = 2
テスト電流 = 20mA
最大ツェナーインピーダンス = 17Ω
最大逆漏れ電流 = 5μA
寸法 = 1.91 (Dia.) x 4.56mm
動作温度 Max = +200 ℃
ツェナーダイオード500 mW、1N52シリーズ、Fairchild Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする