曜日別特売
BC33716TA onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 800 mA, BC33716TA onsemi 81452010

onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 800 mA, BC33716TA

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット(2000個)注文コード81452010品番BC33716TA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

トランジスタタイプ = NPN
最大DCコレクタ電流 = 800 mA
最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 50 V
パッケージタイプ = TO-92
実装タイプ = スルーホール
最大パワー消費 = 625 mW
トランジスタ構成 = シングル
最大コレクタ-ベース間電圧 = 10 V
最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V
最大動作周波数 = 50 MHz
ピン数 = 3
1チップ当たりのエレメント数 = 1
寸法 = 4.58 x 3.86 x 4.58mm
onsemi 小信号NPNトランジスタ 40 → 50 V

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする