曜日別特売
P6KE30A STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 53.5V, P6KE30A STMicro 81452606

STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 53.5V, P6KE30A

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット(1000個)注文コード81452606品番P6KE30A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

方向性タイプ 単方向
最大クランピング電圧 53.5V
最小ブレークダウン電圧 28.5V
実装タイプ スルーホール
パッケージタイプ DO-15
最大逆スタンドオフ電圧 25.6V
ピン数 2
ピークパルスパワー消費 600W
最大ピークパルス電流 75A
1チップ当たりのエレメント数 1
動作温度 Min -65 ℃
動作温度 Max +175 ℃mm
高さ 3.53mm
Transil TVS単方向軸600 W、STMicroelectronics

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする