曜日別特売
BZX79C2V7 onsemi ツェナーダイオード 2.7V スルーホール 500 mW onsemi 81453769

onsemi ツェナーダイオード 2.7V スルーホール 500 mW

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1袋(1000個)注文コード81453769品番BZX79C2V7
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

ダイオード構成 = シングルV
実装タイプ = スルーホール
最大パワー消費 = 500 mW
パッケージタイプ = DO-35
ツェナータイプ = 電圧レギュレータ
ツェナー電圧許容性 = 5%
ピン数 = 2
テスト電流 = 5mA
最大ツェナーインピーダンス = 100Ω
最大逆漏れ電流 = 75μA
寸法 = 1.91 (Dia.) x 4.56mm
標準電圧温度係数 = -3.5 → 0mV/℃
ツェナーダイオード500 mW、BZX79Cシリーズ、Fairchild Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする