SG Wonder zone
SG Wonder zoneの プランター・鉢
SG Wonder zoneの 鉢・プランター・ポット
SG Wonder zoneの 鉢・ポット
シサルシュナウザー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81455790
品番
111-005
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
かわいいアニマルドッグポット
用途
観葉植物を入れる鉢、鉢カバーとして。麻素材と動物の可愛いフォルムに癒されます。
材質
シサル麻・鉄
サイズ
M(3.5号ポット用)
種類
ニケ
寸法(cm)
約35×15×高さ15(最大高さ/約29cm)、内寸/約直径10.5×11
注意
※染色しておりますので、水濡れ、摩擦等で色落ちや色移りする恐れがあります。