SG Wonder zone
SG Wonder zoneの プランター・鉢
SG Wonder zoneの 鉢・プランター・ポット
SG Wonder zoneの 鉢・ポット
シサルプードル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81455808
品番
111-007
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
かわいいアニマルドッグポット
用途
観葉植物を入れる鉢、鉢カバーとして。麻素材と動物の可愛いフォルムに癒されます。
材質
シサル麻・鉄
サイズ
3号ポット用
種類
トア
寸法(cm)
約30×13×高さ13(最大高さ/約22)、内寸/約直径9×高さ9
注意
※染色しておりますので、水濡れ、摩擦等で色落ちや色移りする恐れがあります。