SG Wonder zone
SG Wonder zoneの プランター・鉢
SG Wonder zoneの 鉢・プランター・ポット
SG Wonder zoneの 鉢・ポット
シサルプードル
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81455817
品番
111-008
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
かわいいアニマルドッグポット
用途
観葉植物を入れる鉢、鉢カバーとして。麻素材と動物の可愛いフォルムに癒されます。
材質
シサル麻・鉄
サイズ
3号ポット用
種類
コロ
寸法(cm)
約30×14×高さ13(最大高さ/約22)、内寸/約直径9×高さ9
注意
※染色しておりますので、水濡れ、摩擦等で色落ちや色移りする恐れがあります。