SG Wonder zone
SG Wonder zoneの プランター・鉢
SG Wonder zoneの 鉢・プランター・ポット
SG Wonder zoneの 鉢・ポット
クラースFRP鉢カバー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81455869
品番
160-008S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
軽くて丈夫なプラスチック製のポット
用途
樹脂を繊維で補強することによって、強度を向上させたプラスチック製。軽くて丈夫で、耐腐食性・耐候性に優れています。シンプルでモダンな雰囲気がおしゃれな鉢カバーです。
材質
FRP(繊維樹脂プラスチック)
質量(kg)
約1.0
色
シルバー
サイズ
7号用
直径×高さ(cm)
約28×25.5