SG Wonder zone
SG Wonder zoneの プランター・鉢
SG Wonder zoneの 鉢・プランター・ポット
SG Wonder zoneの 鉢・ポット
クラースFRPスタンド
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81455896
品番
160-010K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
軽くて丈夫なプラスチック製のポット
用途
樹脂を繊維で補強することによって、強度を向上させたプラスチック製。軽くて丈夫で、耐腐食性・耐候性に優れています。シンプルでモダンな雰囲気がおしゃれな鉢カバーです。
材質
FRP(繊維樹脂プラスチック)
質量(kg)
約1.3
色
ブラック
サイズ
タンク260対応
直径×高さ(cm)
約23×42