ATK-20-9P 組端子台 東洋技研 81456289

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

組端子台

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個極数9P構成部品【中間板】AT-20【側板】ATK-20【カバー】CA-36【記名板】M-1LE【シャフト】SF5注文コード81456289品番ATK-20-9P
参考基準価格(税別)¥1,090販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
全長(mm)【端子台】117極数9Pシャフト長さ(mm)96.5取付ピッチ(mm)B:109構成部品【中間板】AT-20【側板】ATK-20【カバー】CA-36【記名板】M-1LE【シャフト】SF5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする